上下自在金具 アルミ製

上下自在金具 アルミ製 - Panasonic(パナソニック)

組み合わせにより上下向きエルボ・上下向きティー・上下向きクロスなど、本体を上下方向に敷設できます。
片側1コ(ボルト・ナット付)が1品番です。

材質アルミ製寸法L(mm)250材質(ボルト)ステンレス製材質(ナット)ステンレス製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38243396DLA103F0.1910088
1,280
取扱い終了
返品不可
38243405DLA703F0.137058
1,090
取扱い終了
返品不可
38243414DLA803F0.148068
1,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする