DLA803F 上下自在金具 アルミ製 Panasonic(パナソニック) 38243414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLA803F 上下自在金具 アルミ製 Panasonic(パナソニック) 38243414 DLA803F 上下自在金具 アルミ製 Panasonic(パナソニック) 38243414

上下自在金具 アルミ製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38243414 品番DLA803F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせにより上下向きエルボ・上下向きティー・上下向きクロスなど、本体を上下方向に敷設できます。
片側1コ(ボルト・ナット付)が1品番です。

材質アルミ製 質量(kg)0.14 80 寸法L(mm)250 寸法H(mm)68 材質(ボルト)ステンレス製 材質(ナット)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする