※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック用金具
上下自在金具 アルミ製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38243396
品番
DLA103F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせにより上下向きエルボ・上下向きティー・上下向きクロスなど、本体を上下方向に敷設できます。
片側1コ(ボルト・ナット付)が1品番です。
材質
アルミ製
質量(kg)
0.19
型
100
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
88
材質(ボルト)
ステンレス製
材質(ナット)
ステンレス製