RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001

RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001 - omron(オムロン)RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001 - omron(オムロン)

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。
電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。
ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2
RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5
伝送速度
RS-232C:最大115.2kビット/s、
RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台質量(g)200以下定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)突入電流(A)0.8以下定格電流(mA)150以下端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39090021NT-AL001RS-232C/9ピン D-SUBコネクタ(メス)
29,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする