曜日別特売

サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)

サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) - omron(オムロン)
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ユニット型式
定格電圧(V)
定格電流(A)
軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39108666XW2B-20J6-1B形CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3、 形C200H-NCDC241(温度上昇+30℃ MAX)1軸
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108684XW2B-20J6-8A形CJ1M-CPU21/22/23DC241(温度上昇+30℃ MAX)1軸
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108781XW2B-40J6-2B形CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3、 形C200H-NCDC241(温度上昇+30℃ MAX)2軸
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108815XW2B-40J6-9A形CJ1M-CPU21/22/23DC241(温度上昇+30℃ MAX)2軸
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108797XW2B-40J6-4A形CS1W/CJ1W-NC□□3DC241(温度上昇+30℃ MAX)2軸
14,400
取扱い終了
返品不可
39108894XW2B-80J7-1A形FQM1-MMA22/MMP22、形CS1W-HCP22-V1DC241(温度上昇+30℃ MAX)2軸
18,000
取扱い終了
返品不可
46591903XW2B-20J6-3B形CQM1H-PLB21、形CS1W-HCP22-V1DC241(温度上昇+30℃ MAX)1軸
15,600
取扱い終了
返品不可
46591955XW2B-80J7-12A形FQM1-MMA22/MMP22DC241(温度上昇+30℃ MAX)2軸
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする