サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z

サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z - omron(オムロン)
保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)内容量1本
全15種類を絞り込む
ケーブル長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
適合ユニット型式
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39109332XW2Z-100J-B1【ドライバ】
OMNUC Uシリーズ 形R88D-UP(750W以下)
OMNUC Uシリーズ 形R88D-UP(750W以下)
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
NCユニット用(形C200H-NC)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
12,400
11,980
13,178(税込)
119日以内出荷
返品不可
39109357XW2Z-100J-B13【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ 形R88D-WT
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMA22)DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
12,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109646XW2Z-200J-B25【ドライバ】
OMNUC Gシリーズ 形R88D-GT
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39109664XW2Z-200J-B29【ドライバ】
スマートステップ2 形R7D-BP
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
12,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109673XW2Z-200J-B31【ドライバ】
OMNUC Gシリーズ 形R88D-GT
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
12,300
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
39109682XW2Z-200J-B32【ドライバ】
スマートステップ2 形R7D-BP
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
12,300
11,980
13,178(税込)
119日以内出荷
返品不可
39109341XW2Z-100J-B10【ドライバ】
SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMP22)DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
10,000
取扱い終了
返品不可
39109366XW2Z-100J-B17【ドライバ】
SMARTSTEP Junior 形R7D-ZP
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
10,000
取扱い終了
返品不可
39109402XW2Z-100J-B4【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ 形R88D-WT(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)
OMNUC Uシリーズ 形R88D-UT(1kW以上)
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
カスタマイザブルカウンタユニット用(形CS1W-HCP22-V1)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
NCユニット用(形C200H-NC)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
10,200
取扱い終了
返品不可
39109411XW2Z-100J-B5【ドライバ】
SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
カスタマイザブルカウンタユニット用(形CS1W-HCP22-V1)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
NCユニット用(形C200H-NC)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
11,200
取扱い終了
返品不可
39109427XW2Z-100J-B9【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ 形R88D-WT
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMP22)DC241(温度上昇+30℃ MAX)1
11,700
取扱い終了
返品不可
39109612XW2Z-200J-B17【ドライバ】
SMARTSTEP Junior 形R7D-ZP
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
10,900
取扱い終了
返品不可
39109691XW2Z-200J-B4【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ 形R88D-WT(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)
OMNUC Uシリーズ 形R88D-UT(1kW以上)
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
カスタマイザブルカウンタユニット用(形CS1W-HCP22-V1)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
NCユニット用(形C200H-NC)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
11,100
取扱い終了
返品不可
39109707XW2Z-200J-B5【ドライバ】
SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
カスタマイザブルカウンタユニット用(形CS1W-HCP22-V1)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
NCユニット用(形C200H-NC)
DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
12,200
取扱い終了
返品不可
39109716XW2Z-200J-B7【ドライバ】
SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP
NCユニット用(形CS1W/CJ1W-NC□□3)DC241(温度上昇+30℃ MAX)2
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする