プログラマブルターミナル NSシリーズ

プログラマブルターミナル NSシリーズ - omron(オムロン)
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タッチパネル方式
画面サイズ
表示ドット数
機能
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39089635NS8-ATT01------
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
39089644NS8-ATT02------
8,400
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
39089364NS10-TV00B-V2NS10-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1200個(横40×縦30個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
10.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着可能画面容量/60MB
355,000
取扱い終了
返品不可
39089373NS10-TV00-V2NS10-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1200個(横40×縦30個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
10.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着可能画面容量/60MB
355,000
取扱い終了
返品不可
39089382NS10-TV01B-V2NS10-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1200個(横40×縦30個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
10.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着可能画面容量/60MB
380,000
取扱い終了
返品不可
39089391NS10-TV01-V2NS10-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1200個(横40×縦30個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
10.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着可能画面容量/60MB
380,000
取扱い終了
返品不可
39089434NS12-TS00B-V2NS12-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1900個(横50×縦38個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
12.1インチTFT、LEDバックライト800×600ドットメモリカード可能、ラダーもニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着画面容量/60MB
420,000
取扱い終了
返品不可
39089443NS12-TS00-V2NS12-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1900個(横50×縦38個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
12.1インチTFT、LEDバックライト800×600ドットメモリカード可能、ラダーもニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着画面容量/60MB
420,000
取扱い終了
返品不可
39089452NS12-TS01B-V2NS12-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1900個(横50×縦38個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
12.1インチTFT、LEDバックライト800×600ドットメモリカード可能、ラダーもニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着画面容量/60MB
440,000
取扱い終了
返品不可
39089461NS12-TS01-V2NS12-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1900個(横50×縦38個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
12.1インチTFT、LEDバックライト800×600ドットメモリカード可能、ラダーもニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着画面容量/60MB
440,000
取扱い終了
返品不可
39089477NS15-TX01S-V2NS15-V2本体アナログ抵抗膜式
分解能:1024(横)×1024(縦)
入力:感圧式
寿命:100万回以上
15インチTFT1024×768ドットメモリカード可能、ラダーもニタ可能、ビデオ入力ユニット装着RGB入力のみ可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着画面容量/60MB
525,000
取扱い終了
返品不可
39089486NS5-MQ10B-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチSTN(モノクロ)320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
120,000
取扱い終了
返品不可
39089495NS5-MQ10-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチSTN(モノクロ)320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
120,000
取扱い終了
返品不可
39089504NS5-MQ11B-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチSTN(モノクロ)320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
140,000
取扱い終了
返品不可
39089513NS5-MQ11-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチSTN(モノクロ)320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
140,000
取扱い終了
返品不可
39089522NS5-SQ10B-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチTFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
158,000
取扱い終了
返品不可
39089531NS5-SQ10-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチTFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
158,000
取扱い終了
返品不可
39089547NS5-SQ11B-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチTFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
179,000
取扱い終了
返品不可
39089556NS5-SQ11-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチTFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
179,000
取扱い終了
返品不可
39089565NS5-TQ10B-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチ高輝度TFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
189,000
取扱い終了
返品不可
39089574NS5-TQ10-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチ高輝度TFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
189,000
取扱い終了
返品不可
39089583NS5-TQ11B-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチ高輝度TFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
210,000
取扱い終了
返品不可
39089592NS5-TQ11-V2NS5-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
5.7インチ高輝度TFT(カラー)LEDバックライト320×240ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
210,000
取扱い終了
返品不可
39089653NS8-TV00B-V2NS8-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:768個(横32×縦24個)/1スイッチ20×20ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
8.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
230,000
取扱い終了
返品不可
39089662NS8-TV00-V2NS8-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:768個(横32×縦24個)/1スイッチ20×20ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
8.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
230,000
取扱い終了
返品不可
39089671NS8-TV01B-V2NS8-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:768個(横32×縦24個)/1スイッチ20×20ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
8.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
250,000
取扱い終了
返品不可
39089687NS8-TV01-V2NS8-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:768個(横32×縦24個)/1スイッチ20×20ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
8.4インチTFT、LEDバックライト640×480ドットメモリーカード可能、ラダーモニタ可能、ビデオ入力ユニット装着可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
250,000
取扱い終了
返品不可
39089723NSH5-SQR10B-V2NSH5-V2本体(ハンディタイプ)-5.7インチTFT320×240ドット--
210,000
取扱い終了
返品不可
46380415NS15-TX01B-V2NS15-V2本体マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:分解能:1,024(横)×1,024(縦)
入力:感圧式
寿命:100万回以上
15インチTFT1,024×768ドットメモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可画面容量/60MB
525,000
取扱い終了
返品不可
46380546NSH5-SQG10B-V2NSH5-V2本体(ハンディタイプ)-5.7インチTFT320×240ドット--
210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする