曜日別特売

モータ動力ケーブル

モータ動力ケーブル - omron(オムロン)モータ動力ケーブル - omron(オムロン)モータ動力ケーブル - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39092182R88A-CAGA003S-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用
ブレーキなしモータ用
3
7,250
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092207R88A-CAGA005S-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用
ブレーキなしモータ用
5
8,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092225R88A-CAGA010S-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用
ブレーキなしモータ用
10
12,000
7,998
8,798(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092243R88A-CAGA015S-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用
ブレーキなしモータ用
15
15,200
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092261R88A-CAGA020S都度納期確認3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用
ブレーキなしモータ用
20
18,600
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092277R88A-CAGB003B-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用3
28,500
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092286R88A-CAGB003S-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用
ブレーキなしモータ用
3
23,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092295R88A-CAGB005B-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用5
33,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092304R88A-CAGB005S-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用
ブレーキなしモータ用
5
26,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092313R88A-CAGB010B-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用10
46,000
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092322R88A-CAGB010S-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用10
34,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092331R88A-CAGB015B-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用15
59,000
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092347R88A-CAGB015S-3000r/minモータ 1kW~1.5kW用、2000r/minモータ 1kW~1.5kW用、1000r/minモータ 900W用15
41,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092356R88A-CAGC003B都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用3
28,500
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092365R88A-CAGC003S都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用3
23,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092374R88A-CAGC005B都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用5
33,500
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092383R88A-CAGC005S都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用5
26,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092392R88A-CAGC010B都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用10
46,000
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092401R88A-CAGC010S都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用10
34,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092417R88A-CAGC015B都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用15
59,000
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092426R88A-CAGC015S都度納期確認3000r/minモータ 2kW用、2000r/minモータ 2kW用15
41,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092435R88A-CAGD003B-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用3
49,000
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092444R88A-CAGD003S-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用
ブレーキなしモータ用
3
29,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092453R88A-CAGD005B-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用5
58,500
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092462R88A-CAGD005S-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用
ブレーキなしモータ用
5
34,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092471R88A-CAGD010B-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用10
81,500
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092487R88A-CAGD010S-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用
ブレーキなしモータ用
10
46,000
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092496R88A-CAGD015B-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用15
105,000
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092505R88A-CAGD015S-3000r/minモータ 3kW~5kW用、2000r/minモータ 3kW~5kW用、1000r/minモータ 2kW~4.5kW用
ブレーキなしモータ用
15
57,000
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092532R88A-CAKA003S-(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用3
9,450
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092541R88A-CAKA003SR-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用3
18,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092575R88A-CAKA005S-(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用5
11,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092584R88A-CAKA005SR-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用5
24,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092611R88A-CAKA010S-(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用10
21,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092627R88A-CAKA010SR-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用10
43,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092645R88A-CAKA015S-(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用15
24,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092663R88A-CAKA020S-(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用20
34,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39092672R88A-CAKF003B都度納期確認(200V)3000r/minモータ1~2kW用、2000r/minモータ1~2kW用、1000r/minモータ900W用3
31,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092681R88A-CAKF005B都度納期確認(200V)3000r/minモータ1~2kW用、2000r/minモータ1~2kW用、1000r/minモータ900W用5
37,000
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092697R88A-CAKF010B都度納期確認(200V)3000r/minモータ1~2kW用、2000r/minモータ1~2kW用、1000r/minモータ900W用10
51,000
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39092541
2017-12-01
用途: ACサーボモーターとドライバーを接続させる(ケーブル)
良友接骨院

この商品はACサーボモーターを使用するに当たって必需品ですから何かを言える立場でありませんがあえて言わせて頂きますが、1m位の長さのものもあればいいと思います。もちろんメーカーに対する事です。モノタロウ様にはいつも迅速丁寧なご対応感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする