曜日別特売

リンクターミナルシリーズ 入出力混合タイプ(入力8点/出力8点) B7A

リンクターミナルシリーズ 入出力混合タイプ(入力8点/出力8点) B7A - omron(オムロン)
保存温度(℃)-25~+65(ただし、 結露・氷結のないこと)絶縁抵抗(MΩ)端子一括と外部間 100以上(500V)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 結露・氷結のないこと)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅100ns、 1μs耐衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)端子一括と外部間 AC1000 50/60Hz耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
使用電圧範囲(V)
入出力形式
配線方式
伝送方法
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39029505B7AM-8B11DC12~24DC10.8~26.4NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点ねじ締端子(入力8点/出力8点)単方向時分割多重伝送500 max.
15,900
取扱い終了
返品不可
39029514B7AM-8B16DC12~24DC10.8~26.4NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点ねじ締端子(入力8点/出力8点)単方向時分割多重伝送100 max.(シールド線使用の場合)
15,900
取扱い終了
返品不可
39029523B7AM-8B31DC12~24DC10.8~26.4NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点ねじ締端子(入力8点/出力8点)単方向時分割多重伝送500 max.
15,900
取扱い終了
返品不可
39029532B7AM-8B36DC12~24DC10.8~26.4NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点ねじ締端子(入力8点/出力8点)単方向時分割多重伝送100 max.(シールド線使用の場合)
15,900
取扱い終了
返品不可
46383434B7AM-8F31DC12~24DC10.8~26.4NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点ねじ締端子(入力8点/出力8点)単方向時分割多重伝送500 max.
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする