曜日別特売

電極帯用エンドキャップ F03-□

電極帯用エンドキャップ  F03-□ - omron(オムロン)電極帯用エンドキャップ  F03-□ - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061881F03-08 ELECTRODE BAND END-CAP
104
86
95(税込)
当日出荷
46488461F03-08
78
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46488461F03-0839061881F03-08 ELECTRODE BAND END-CAPF03-08 電極帯用エンドキャップ  F03-□ omron(オムロン) 39061881電極帯用エンドキャップ F03-□omron(オムロン)1個
86
税込95
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39061881
2023-11-19
用途: 電極帯先端の導通劣化のため

電極帯のエンドキャップが劣化して誤動作に。新調したところ良好になりました。

対象商品 : 39061881
2022-08-08
用途: オムロン電極帯専用の防水絶縁エンドキャップ
株式会社オーレックス

専用品なので、単品使用する型が要るかどうかは判りませんが、被覆材質と被覆径が適合すれば、PVC系接着充填剤との併用で応急的な流用は可能でしょう。
使用方法は明確な説明書きが添付されていないので、電極帯の施工説明のほうを熟読してください。
絶縁処理するだけなので、電線側の被覆を剥ぐ必要はありません。
挿入穴は被覆径よりもだいぶ細いですが、充填接着剤を少量注入したうえで捩じ込めば期のを発揮します。軟質合成ゴム製(?)らしく、電極帯の太い被覆径でも楽に捩じ込むことができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする