曜日別特売

ミニ Vブレーキ

ミニ Vブレーキ - PROMAX(プロマックス)
用途ジュニアマウンテンなど材質冷間鍛造アルミニウム質量(g)156アーム長さ(mm)85ブレーキ種類Vブレーキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38626375MV-85シルバー
2,270
取扱い終了
返品不可
38626384MV-85ブラック
2,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする