曜日別特売

ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F - 大同メタル工業
(6件のレビュー)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。

長さ公差(mm)0/-0.3内容量1個
全58種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38675664DBS0303-8F353
5048
48
53(税込)
翌日出荷
38675673DBS0404-9F464
5048
48
53(税込)
翌日出荷
38675682DBS0406-9F466
5048
48
53(税込)
翌日出荷
38675691DBS0504-10F574
5553
53
58(税込)
翌日出荷
38675707DBS0505-10F575
5553
53
58(税込)
翌日出荷
38675716DBS0507-10F577
5553
53
58(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
38675725DBS0605-12F685
5553
53
58(税込)
当日出荷
38675734DBS0606-12F686
5553
53
58(税込)
当日出荷
38675743DBS0608-12F688
5553
53
58(税込)
当日出荷
38675761DBS0707-13F797
5553
53
58(税込)
翌日出荷
38675777DBS0806-15F8106
5553
53
58(税込)
当日出荷
38675786DBS0808-15F8108
5553
53
58(税込)
翌日出荷
38675795DBS0810-15F81010
5553
53
58(税込)
当日出荷
38675804DBS1006-18F10126
6057
57
63(税込)
当日出荷
38675813DBS1008-18F10128
6057
57
63(税込)
当日出荷
38675822DBS1010-18F101210
6057
57
63(税込)
当日出荷
38675831DBS1012-18F101212
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675847DBS1015-18F101215
6057
57
63(税込)
当日出荷
38675856DBS1206-20F12146
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675865DBS1208-20F12148
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675874DBS1210-20F121410
6057
41
アウトレット
45(税込)
当日出荷
残り16点です
38675883DBS1212-20F121412
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675892DBS1215-20F121415
6057
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675901DBS1410-22F141610
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675917DBS1412-22F141612
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675926DBS1415-22F141615
6057
57
63(税込)
当日出荷
38675935DBS1420-22F141620
7572
72
79(税込)
翌日出荷
38675944DBS1510-23F151710
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675953DBS1512-23F151712
6057
57
63(税込)
翌日出荷
38675962DBS1515-23F151715
7067
67
74(税込)
翌日出荷
38675971DBS1520-23F151720
7572
72
79(税込)
翌日出荷
38675987DBS1610-24F161810
7572
72
79(税込)
当日出荷
38675996DBS1615-24F161815
7572
72
79(税込)
翌日出荷
38676005DBS1620-24F161820
8581
81
89(税込)
翌日出荷
38676014DBS1810-26F182010
8076
76
84(税込)
翌日出荷
38676023DBS1812-26F182012
8076
76
84(税込)
翌日出荷
38676032DBS1815-26F182015
8581
81
89(税込)
翌日出荷
38676041DBS1820-26F182020
10095
95
105(税込)
翌日出荷
38676057DBS2010-31F202310
8581
81
89(税込)
翌日出荷
38676066DBS2015-31F202315
8581
81
89(税込)
当日出荷
38676075DBS2020-31F202320
10095
95
105(税込)
翌日出荷
返品不可
38676084DBS2025-31F202325
115109
109
120(税込)
翌日出荷
38676093DBS2210-33F222510
110109
109
120(税込)
翌日出荷
38676102DBS2215-33F222515
110109
109
120(税込)
翌日出荷
38676111DBS2220-33F222520
110109
109
120(税込)
翌日出荷
38676127DBS2225-33F222525
115109
109
120(税込)
翌日出荷
返品不可
38676136DBS2510-36F252810
115109
109
120(税込)
翌日出荷
38676145DBS2515-36F252815
115109
109
120(税込)
翌日出荷
38676154DBS2520-36F252820
115109
109
120(税込)
翌日出荷
38676163DBS2525-36F252825
115109
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: ボルトを通す大穴の補修

回転部材をボルトで取り付ける板金加工でステップドリルを使って穴開けしたところ、ワンサイズ大きな穴になってしまい、部材の回転に偏心が生じていたので、ツバ付きスペーサーを探していました。偶然似た商品リストの中に良さそうなものがあったので2種類入手しました。遊びもほとんど無くなり、操作具合も良くなりました。同等サイズの金属製のものがあるとさらに良かったです。

対象商品 : 38675786
2023-08-27
用途: 旧車の補修

もう入手困難な旧車の部品相当品をみつけておりました。 少し加工したらドンピシャで助かりました。

1が参考にしています
2018-11-01
用途: アクティのマニュアルミッションのシフト部のべアリングに
イソベ電気商会

アクティのシフトリンケージのガタが大きくギアチェンジにたびに気になっていました、ばらした所ドライベアリングの摩耗が原因の一つのようで、サイズを図り注文しました、値段はホンダ純正の20分の1でした、交換後はシフトフールが適正にガタもなくなり、部品代160円で快適になりました。

対象商品 : 38676102
2018-01-27
用途: ガレージジャッキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキ整備のため購入しました。
樹脂のせいか内径が若干ゆるくてガタつきました。
もう少し精度の高い商品があればよかったです。

対象商品 : 38675777
2017-04-27
用途: 工作時のセンター出しガイド

安価で手に入り安く、いろいろな使用方法ができるのでは。

対象商品 : 38675743
2016-07-14
用途: ベアリング
アトリエ ITO

ベアリングのブッシュに使用したが、一つだけベアリング径と違うのか削らないと入らなかったが、コストを抑えられたので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする