曜日別特売

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT - 大同メタル工業
(1件のレビュー)

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。

外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0内容量1個
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ノック穴P.C.D.(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38676827DXT1018(±0.12)12241.5
340
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
38676836DXT1220(±0.12)14261.5
370
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
38676845DXT1423(±0.12)16301.5
430
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
38676854DXT1625(±0.12)18321.5
450
428
471(税込)
翌日出荷
返品不可
38676863DXT1828(±0.12)20361.5
480
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
38676872DXT2030(±0.12)22381.5
555
528
581(税込)
翌日出荷
返品不可
38676881DXT2233(±0.12)24421.5
575
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
38676897DXT2435(±0.12)26441.5
595
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
38676906DXT2538(±0.12)28481.5
675
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38676915DXT3043(±0.12)32541.5
735
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
38676924DXT3550(±0.12)38621.5
900
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
38676933DXT4054(±0.12)42661.5
1,035
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
38676942DXT4561(±0.12)48742.5
1,310
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
38676951DXT5065(±0.12)52782.5
1,400
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38676827
2016-12-24
用途: バイクメンテ
サービス業

スーパーカブのキックスピンドルに使用。耐久性も多分問題無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする