ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

ダイスライド 鍔付ブシュ SAF - 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF - 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF - 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF - 大同メタル工業

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。

長さ公差(mm)-0.1/-0.3内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
外径公差(mm)
鍔外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38679916SAF0810812100.038/0.02320(±0.25)
2,060
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38679925SAF0815812150.038/0.02320(±0.25)
2,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38679934SAF10101014100.038/0.02322(±0.25)
2,060
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38679943SAF10121014120.038/0.02322(±0.25)
2,150
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38679952SAF10151014150.038/0.02322(±0.25)
2,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38679961SAF10171014170.038/0.02322(±0.25)
2,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38679977SAF10201014200.038/0.02322(±0.25)
2,680
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38679986SAF12101218100.038/0.02325(±0.25)
2,640
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38679995SAF12151218150.038/0.02325(±0.25)
2,720
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38680004SAF12201218200.038/0.02325(±0.25)
2,720
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38680013SAF12251218250.038/0.02325(±0.25)
2,920
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680022SAF12301218300.038/0.02325(±0.25)
3,160
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680031SAF13151319150.045/0.02826(±0.25)
3,210
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680047SAF13201319200.045/0.02826(±0.25)
3,370
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680056SAF14151420150.045/0.02827(±0.25)
3,330
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680065SAF14201420200.045/0.02827(±0.25)
3,430
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680074SAF14251420250.045/0.02827(±0.25)
3,510
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680083SAF15101521100.045/0.02828(±0.25)
3,370
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38680092SAF15151521150.045/0.02828(±0.25)
3,450
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38680101SAF15201521200.045/0.02828(±0.25)
3,670
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38680117SAF15251521250.045/0.02828(±0.25)
3,980
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680126SAF15301521300.045/0.02828(±0.25)
3,940
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680135SAF16151622150.045/0.02829(±0.25)
3,510
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38680144SAF16181622180.045/0.02829(±0.25)
3,670
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38680153SAF16201622200.045/0.02829(±0.25)
3,730
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680162SAF16231622230.045/0.02829(±0.25)
3,880
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680171SAF16251622250.045/0.02829(±0.25)
3,980
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
38680187SAF16301622300.045/0.02829(±0.25)
4,100
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
38680196SAF16351622350.045/0.02829(±0.25)
4,230
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680205SAF16401622400.045/0.02829(±0.25)
4,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680214SAF18201824200.045/0.02832(±0.25)
3,880
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38680223SAF18301824300.045/0.02832(±0.25)
4,060
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680232SAF20152030150.045/0.02840(±0.25)
3,610
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38680241SAF20202030200.045/0.02840(±0.25)
3,980
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
38680257SAF20252030250.045/0.02840(±0.25)
4,020
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
38680266SAF20302030300.045/0.02840(±0.25)
4,210
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38680275SAF20352030350.045/0.02840(±0.25)
4,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680284SAF20402030400.045/0.02840(±0.25)
4,760
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38680293SAF2515253515+0.055/+0.03445(±0.25)
3,940
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680302SAF2520253520+0.055/+0.03445(±0.25)
4,210
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38680311SAF2525253525+0.055/+0.03445(±0.25)
4,760
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38680327SAF2530253530+0.055/+0.03445(±0.25)
4,930
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
38680336SAF2535253535+0.055/+0.03445(±0.25)
5,240
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680345SAF2540253540+0.055/+0.03445(±0.25)
5,510
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38680354SAF2550253550+0.055/+0.03445(±0.25)
5,820
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38680363SAF3020304020+0.055/+0.03450(±0.25)
5,110
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38680372SAF3025304025+0.055/+0.03450(±0.25)
5,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38680381SAF3030304030+0.055/+0.03450(±0.25)
5,690
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38680397SAF3035F304035+0.055/+0.03460(±0.25)
6,440
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680406SAF3040304040+0.055/+0.03450(±0.25)
6,060
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする