ミクロミストフィルタ MSM75~250

ミクロミストフィルタ MSM75~250 - 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM75~250 - 明治機械製作所

ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)
ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。
新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)

使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38826033MSM75B-03D0.35
33,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38826042MSM150B-04D1.2
39,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38826051MSM200B-06D1.8
73,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38826067MSM250B-10D2.7
90,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする