曜日別特売

MTB用ブレーキインナーケーブル

MTB用ブレーキインナーケーブル - SHIMANO(シマノ)
(7件のレビュー)
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892725Y800982101本
570
569
626(税込)
当日出荷
54710225Y800982101個
465
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54710225
2020-09-06
用途: 自転車
教育・研究機関

自転車のブレーキ交換がスムーズにできてとてもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 38892725
2018-10-02
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

shimanoと言うメーカーの実績と信頼を寄せていますので購入いたしました。
問題なく作業が終了いたいました。

対象商品 : 38892725
2016-03-18
用途: 自転車修理

shimanoのステンレスなので安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 38892725
2015-06-26
用途: 中古自転車の修理用

クロスバイクの中古を購入し、その整備用に買いました。シマノ製品がこの価格なら満足です。

対象商品 : 38892725
2015-09-29
用途: 自転車整備

シマノ純正が安価で手に入り満足です。

対象商品 : 38892725
2014-09-16
用途: クロスバイクブレーキ修理

ワイヤーの切口が解れないようナイロンコーティングしてみては?

対象商品 : 38892725
2014-05-28
用途: Rstore
有限会社Cargonavix

非常に満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする