中央精機
高さ調整スペーサ 10t
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220395
SS-6011-3
0.09
60×60
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220404
SS-6011-4
0.09
60×60
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220517
SS-9011-3
0.22
90×90
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220526
SS-9011-4
0.22
90×90
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください