中央精機
上下微動スタンド Φ12
用途
上下方向に微動調整できるスタンドです。
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
70~75
ねじ
クランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1
適合シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220562
SV-12P
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください