岩田製作所
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194407
ARE1-01S
64
40
39
-
55
30
67
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194416
ARE2-01S
64
40
74
35
90
30
102
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194425
ARE3-01S
64
40
109
35
125
30
137
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください