ステンレスリニアブッシュ シール付

ステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THKステンレスリニアブッシュ シール付 - THK

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂内容量1個
全35種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法dr(Φmm)
全長L(mm)
形状
35種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D0(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250041LM 3MUU7-----310(0~-0.12)--ストレート
3,600
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
39250057LM 4MUU8-----412(0~-0.12)--ストレート
3,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250066LM 5MUU109.6----515(0~-0.12)10.2(0~-0.2)1.1ストレート
3,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39250075LM 6MGUU1211.5----619(0~-0.2)13.5(0~-0.2)1.1ストレート
3,400
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250084LM 8SMGUU1514.3----817(0~-0.2)11.5(0~-0.2)1.1ストレート
3,100
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
39250093LM 8MGUU1514.3----824(0~-0.2)17.5(0~-0.2)1.1ストレート
3,300
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250102LM 10MGUU1918----1029(0~-0.2)22(0~-0.2)1.3ストレート
3,300
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
39250111LM 12MGUU2120----1230(0~-0.2)23(0~-0.2)1.3ストレート
3,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
39250127LM 13MGUU2322----1332(0~-0.2)23(0~-0.2)1.3ストレート
3,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
39250136LM 16MGUU2827----1637(0~-0.2)26.5(0~-0.2)1.6ストレート
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
39250145LM 20MGUU3230.5----2042(0~-0.2)30.5(0~-0.2)1.6ストレート
4,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
39250154LM 25MGUU4038----2559(0~-0.3)41(0~-0.3)1.85ストレート
7,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
39250163LM 30MGUU4543----3064(0~-0.3)44.5(0~-0.3)1.85ストレート
10,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250172LM 35MGUU5249----3570(0~-0.3)49.5(0~-0.3)2.1ストレート
12,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250181LM 40MGUU6057----4080(0~-0.3)60.5(0~-0.3)2.1ストレート
14,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250197LMF 6MUU12-28(0~-0.2)5-20619(0~-0.2)--丸フランジ形
6,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250206LMF 8SMUU15-32(0~-0.2)5-24817(0~-0.2)--丸フランジ形
6,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250215LMF 8MUU15-32(0~-0.2)5-24824(0~-0.2)--丸フランジ形
6,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
39250224LMF 10MUU19-39(0~-0.2)6-291029(0~-0.2)--丸フランジ形
6,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250233LMF 12MUU21-42(0~-0.2)6-321230(0~-0.2)--丸フランジ形
6,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250242LMF 13MUU23-43(0~-0.2)6-331332(0~-0.2)--丸フランジ形
6,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250251LMF 16MUU28-48(0~-0.2)6-381637(0~-0.2)--丸フランジ形
7,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250267LMF 20MUU32-54(0~-0.2)8-432042(0~-0.2)--丸フランジ形
10,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
39250276LMF 25MUU40-62(0~-0.2)8-512559(0~-0.3)--丸フランジ形
13,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250285LMF 30MUU45-74(0~-0.2)10-603064(0~-0.3)--丸フランジ形
18,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
39250294LMK 6MUU12-28(0~-0.2)52220619(0~-0.2)--角フランジ形
7,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250303LMK 8SMUU15-32(0~-0.2)52524817(0~-0.2)--角フランジ形
7,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250312LMK 8MUU15-32(0~-0.2)52524824(0~-0.2)--角フランジ形
7,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250321LMK 10MUU19-39(0~-0.2)630291029(0~-0.2)--角フランジ形
7,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250337LMK 12MUU21-42(0~-0.2)632321230(0~-0.2)--角フランジ形
7,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250346LMK 13MUU23-43(0~-0.2)634331332(0~-0.2)--角フランジ形
7,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250355LMK 16MUU28-48(0~-0.2)637381637(0~-0.2)--角フランジ形
9,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
39250364LMK 20MUU32-54(0~-0.2)842432042(0~-0.2)--角フランジ形
11,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
39250373LMK 25MUU40-62(0~-0.2)850512559(0~-0.3)--角フランジ形
15,900
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250382LMK 30MUU45-74(0~-0.2)1058603064(0~-0.3)--角フランジ形
21,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする