曜日別特売

リニアブッシュシール付

リニアブッシュシール付 - THKリニアブッシュシール付 - THKリニアブッシュシール付 - THK

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。

形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法dr(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
幅W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法dr(Φmm)
寸法h(mm)
全長L(mm)
高さM(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39252141SH 3UU-839(±0.02)105(±0.02)4.231.51314
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
39252157SH 4UU-10310(±0.02)126(±0.02)4.241.51516
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
39252166SH 5UU-12311(±0.02)147(±0.02)4.251.51718
4,900
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
39252175SH 6UU189514(±0.02)168(±0.02)6.563.32422
4,300
2,588
2,847(税込)
翌日出荷
返品不可
39252184SH 8UU2010516(±0.02)2010(±0.02)6.583.32726
4,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39252193SH 10UU2715619(±0.02)2613(±0.02)8104.43532
4,400
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
39252202SH 12UU2715620(±0.02)2814(±0.02)8124.43534
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39252211SH 13UU2816621(±0.02)3015(±0.02)8134.43636
4,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
39252227SH 16UU3218624(±0.02)3618(±0.02)8164.44042
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39252236SH 20UU3622728(±0.02)4221(±0.02)9.5205.44449
5,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする