曜日別特売

遮熱塗料ミラクールSWセット

遮熱塗料ミラクールSWセット - ミラクール
(2件のレビュー)

屋根に塗るだけで部屋の温度上昇を抑えます。
遮熱塗料「ミラクール」で暑さ対策!省エネ・節電!
中空セラミックバルーンと特殊顔料が、太陽エネルギー、特に熱のもととなる近赤外線を反射し、屋根面や室内の温度上昇を抑制する、特殊な塗料です。
業界トップクラスの遮熱性能。
どなたでも簡単施工。

用途
屋根に塗装して屋内の暑さ対策/空調の電気代の節約に
トタン・カラートタン、ガルバリウム鋼板等の塗り替えに
特性遮熱主成分アクリル樹脂遮熱塗料(水系)放射率長波/99.1%(JIS R 3106:1988による測定値)主な用途鋼、トタン、屋根危険等級反射率(%)日射/92.2(JIS R 3106:1988による測定値)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※効果は建物の構造や屋根の材質により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926394417m2用387-0537上塗/ミラクールSW200(一液・水系) 4kg
専用プライマー(弱溶剤型) 2.5kg
プライマー専用シンナー 1.6L
3.5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
3926395370m2用448-9608上塗/ミラクールSW200(一液・水系) 16kg
専用プライマー(弱溶剤型) 10kg
プライマー専用シンナー 1.6L
11L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39263953
2014-12-02
用途: 板金屋根の遠赤外線をカット
株式会社金吉商店

2年前の夏に施工
・施工した建物は、元々ダブル折半屋根で上層折半の色は白、下層折半は5mm程の断熱シートが張られ、更に30cm下に10cm厚のグラスウール、軽天施工の12mm厚石膏ボード、屋根裏通気層には開閉できる自然通気孔もあります。
・上記の断熱対策においても、ミラクール施工前は5月頃の日中には頭上から遠赤外線で照らされ不快でした。夏場は頭上がオーブンの様でした。熱せられた鉄から遠赤外線が放出され、下層折半も加熱し遠赤外線を出し断熱材を通過していたようです。室内空気が直接暖められないので、温度計では計測しにくく、人間が直接暖められる状況でした。
・ミラクール施工後、木陰の様になり驚くほど快適で、室内温度も外気温より常に低くゆっくりと近づいてゆく様になりました。
<注意点>施工した屋根より高い建物が間近にあると、照り返しでその壁が暑くなります。また、雪景色以上に真っ白でかなり眩しいです。冬場は屋根から熱が来ないので日中も寒い。グラスウール等の断熱材もあったほうが良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 39263953
2013-07-05
用途: 屋根塗装

省エネの為、屋根塗装をしました。
今夏どのくらいの効果があるか期待しています。
セットなので便利ですが、下塗りだけ減りが早くバラで購入したかったのですが
セットのみ販売と言うことでセットで購入し上塗りだけ余りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
何色でしょうか。色指定はできるのでしょうか。
回答:
誠に恐れ入りますが、色の指定はできません。こちらの商品は白色となります。
対象商品:
39263953
2が参考にしています
2012-07-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする