小形ダイヤルゲージ
スタンダードサイズのダイヤルゲージです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ測定に。
測定範囲(mm)0~3
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(Φmm)文字盤径:42
目盛仕様±0-50
取付可能軸径(Φmm)8
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOWTO】ダイヤルゲージの使い方
この動画は、2人が参考にしています。
ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39421277 | DI0342 | 50846347 | WDI-0342 |
![]() |
小形ダイヤルゲージ | 新潟精機(SK) | 1台 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |