サンコウ電子
水分計
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途
適用材質:木材。
質量(g)
200
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×35×150
測定範囲(%)
0.8~50
分解能(%)
0.001
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39422485
MR2002
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64988964
MR2002(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。