曜日別特売

側板

側板 - 東洋技研側板 - 東洋技研側板 - 東洋技研側板 - 東洋技研側板 - 東洋技研側板 - 東洋技研側板 - 東洋技研
(2件のレビュー)

端子台両端用エンドプレートです。

材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600内容量1枚
全9種類を絞り込む
適合
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439592PSL-1中間板/PT-20、PT-SS10、PT-SS20用2
31
28
31(税込)
当日出荷
39439635PT-30L2中間板/PT-30用3
31
30
33(税込)
当日出荷
39439644PT-40L2中間板/PT-40用3
31
30
33(税込)
当日出荷
39439653PT-80L中間板/PT-80用4
37
36
40(税込)
当日出荷
39439617PT-150L中間板/PT-150用8
69
68
75(税込)
当日出荷
39439626PT-200L中間板/PT-200、PT-300、PT-400用10
86
85
94(税込)
当日出荷
39439601PSWL-1中間板/PTW-SS10用9
83
82
90(税込)
当日出荷
39439662PT-90L中間板/PT-90用6
53
取扱い終了
返品不可
代替品有
39439723PTW-SS20L中間板/PTW-SS20用11
74
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39439662PT-90L39384425PT-90LPT-90L DINレール端子台 東洋技研 39384425DINレール端子台東洋技研1枚
55
税込61
注文コードが変更になりました
39439723PTW-SS20L39384547PTW-SS20LPTW-SS20L DINレール端子台 東洋技研 39384547DINレール端子台東洋技研1枚
80
税込88
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439592
2022-06-17
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

長年使用していて今回も特に問題なく使用できています。

対象商品 : 39439592
2014-04-30
用途: 制御盤

安くてF社との互換もあって良かったです。
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする