KLコンビネーション

KLコンビネーション TAIYO(クロダニューマティクス)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。

ろ過度(μm)5 使用圧力(MPa)0.93 設定圧力(MPa)0.05~0.83 仕様圧力計付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動排出弁付 設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85 使用油タービン油1種 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
処理空気流量(m3/min)(ANR)
貯油量(cm3)
全長(mm)
全幅(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39479483 SKL2-06 0.5 25 Rc1/8 174 88 0.5
8,300
 
 
取扱い終了
39479492 SKL2-08 0.5 25 Rc1/4 174 88 0.5
8,300
 
 
取扱い終了
39479431 EKL2-08 1.0 90 Rc1/4 225 150 1.1
11,400
 
 
取扱い終了
39479447 EKL2-10 1.0 90 Rc3/8 225 150 1.1
11,400
 
 
取扱い終了
39479456 EKL2-15 1.0 90 Rc1/2 225 150 1.1
11,400
 
 
取扱い終了
39479465 MKL2-15 2.0 160 Rc1/2 248 172 1.7
17,400
 
 
取扱い終了
39479474 MKL2-20 2.0 160 Rc3/4 248 172 1.7
17,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする