日本継手(旧:JFE継手)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82265158
100A
39
4
7.5
7.5
M145×2
¥
40,410
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
82265569
40A
24.5
1-1/2
5
5
M68×2
¥
4,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
82265727
50A
27
2
5.5
5.5
M82×2
¥
7,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
82267687
80A
32.5
3
6.5
6.5
M115×2
¥
20,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
82269498
32A
22
1-1/4
4.5
4.5
M60×2
¥
3,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
82271975
65A
29.5
2-1/2
6
6
M100×2
¥
16,110
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材