曜日別特売

プロテクターツールケースキャスター付(縦タイプ)用緩衝ウレタン

プロテクターツールケースキャスター付(縦タイプ)用緩衝ウレタン - TRUSCOプロテクターツールケースキャスター付(縦タイプ)用緩衝ウレタン - TRUSCOプロテクターツールケースキャスター付(縦タイプ)用緩衝ウレタン - TRUSCOプロテクターツールケースキャスター付(縦タイプ)用緩衝ウレタン - TRUSCO
(1件のレビュー)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。

間口W×奥行D×高さH(mm)
蓋側波型ウレタンサイズ/510×290×25
本体側波型ウレタンサイズ/510×290×40
本体側切れ目入ウレタンサイズ/510×290×40
セット内容
蓋側波型/1枚
本体側波型ウレタン/1枚
本体側切れ目入ウレタン/2枚
質量(g/セット)442トラスコ品番389-5459材質ウレタン質量(g)442内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531213TAK22T-K
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531213
2015-11-13
用途: 測定器ケースの緩衝材として

切れ目がついているのでオリジナル加工が大変楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする