ハンディボックスセット

ハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACO

セット内容:Boxxser 55 5x5-15(138314)×4個。パーツケース4個と車載、保管、持ち運びに便利なハンディボックスのセットです。

材質
【パーツケース(蓋)】ポリカーボネード、【パーツケース(本体)】ポリプロピレン
寸法(mm)
【ボックス】347×305×342
質量(g)
5955
積載荷重(kg)
20
外寸(mm)
【パーツケース】298×284×55
内寸(mm)
【パーツケース】273×197×45
材質(ボックス)
ポリプロピレン
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852836137966
¥32,940
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする