エポキシ接着剤 2000(急速硬化タイプ)
2液常温硬化エポキシ接着剤です。
世界に先駆けて上市されたエポキシ樹脂のパイオニアです。
2液常温硬化エポキシ接着剤です。
世界80ヵ国以上で高い信頼を得ております。
用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
種別2液混合接着剤
色淡黄色
タイプ中粘度タイプ
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分エポキシ樹脂
硬化時間(分)20
可使時間(分)4
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番384-8329
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1箱(2kg)
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
エポキシ系接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04