エポキシ接着剤2000
|
(3件のレビュー)
2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。
「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。
手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。
用途各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
タイプ汎用・高強度・高靱性
硬化時間(分)60
色灰色
粘度高粘度
容量(mL)50
質量(g)360
仕様ISO14001認証取得工場製
付属品ミキサー
トラスコ品番393-9481
種別2液混合接着剤
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1本(50mL)