2000エポキシ専用ノズル

2000エポキシ専用ノズル アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
(1件のレビュー)

2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。
「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。
手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。

用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
主な用途各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミック 適合2液混合カートリッジ接着剤2000シリーズ用ミキサーノズル(200mL用) トラスコ品番384-8507 全長(mm)160 質量(g)1 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39535334 MIXER200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39535334
2022-09-24
用途:
クリーンルームでの鋼材固定
オカケン 様

毎回本体を購入時、何本かまとめて購入しています。
1本辺りの単価が高いので困ってます。
更に、ノズルの長さが少し長いので、短いタイプがあると良いかと思います。
作業効率には持ってこいで、愛用させてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする