曜日別特売

うま~くヌレール

うま~くヌレール - 日本プラスターうま~くヌレール - 日本プラスターうま~くヌレール - 日本プラスターうま~くヌレール - 日本プラスターうま~くヌレール - 日本プラスターうま~くヌレール - 日本プラスター
(8件のレビュー)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。
シックハウス対応の健康に優しい壁材です。
ビニールクロスや古壁に直接塗れます。
室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。

用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号危険物の類別非危険物性状石灰ペースト
注意
※白色以外の材料は、壁にぬられ乾燥しますと、容器内の色より淡くなります。
※気温5℃以下では、施工を見合わせてください。
※施工の際は、容器裏側の使用方法及び注意事項を必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3953641112UN011個(5kg)361-2759約4.5(1mm厚)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3953640212UN021個(5kg)クリーム361-2767約4.5(1mm厚)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3953639312UN211個(18kg)361-2775約16(1mm厚)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
3953638412UN221個(18kg)クリーム361-2783約16(1mm厚)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 塗装
サービス業

届いてすぐ作業できるので、水を加えたり混ぜたりする必要もなく、使いやすかったです。

対象商品 : 39536393
2023-01-11
用途: 漆喰の上に塗りました。
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

これまで自分で混ぜるものや液体タイプのものを使ってきましたが、これはちょうど良く練ってあり便利でした。リピート購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 39536384
2021-06-26
用途: 砂壁の模様替え
有限会社堤染工製造業

初めて利用しましたが使い勝手が良かったです。また使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 39536411
2018-08-01
用途: 外壁のひび割れ補修に使用。
サービス業

使いやすいと思います。ただホームセンターの方がかなり安いですよ!

10が参考にしています
対象商品 : 39536411
2017-12-26
用途: 屋根の瓦との接着に使います。
農・林・水産業

未使用(よさそうです)。使うのを楽しみにしています。

2が参考にしています
対象商品 : 39536393
2017-03-06
用途: 住宅内装壁の塗り替え
建設業・工事業

モノはいいですが、貴社価格より、メーカー(日本プラスター)のWEBSHOPでさえも3千円以上安いです(税送料込比較、H29.3.6現在)。できればモノタロウさんで購入したいので、価格調査をしていただきたいです。

25が参考にしています
対象商品 : 39536393
2016-03-31
用途: かべ仕上げ
建設業・工事業

作業がやりやすい。使いやすさもとてもいい商品だと思います。出来ればもう少し料金が安いと買いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 39536393
2016-03-22
用途: 壁仕上げ
建設業・工事業

簡単、便利、とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする