曜日別特売

ヘルメット(アメリカンタイプ)

ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所

深い被り心地で安定感抜群です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
材質
(帽体)ABS樹脂
質量(g)
375
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
224×285×165
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395735630185FZW399-3892ホワイト
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
395733350185FZR377-3337レッド
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
312500580185-FZ-W1-J418-4963ホワイト
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする