曜日別特売

ヘルメット ソフトバイザー

ヘルメット ソフトバイザー - アヌシヘルメット ソフトバイザー - アヌシヘルメット ソフトバイザー - アヌシヘルメット ソフトバイザー - アヌシ

業界初 新開発のソフトバイザータイプ

用途
作業現場での頭部保護に。
色
ホワイト
種類
アメリカンタイプ
本体寸法(mm)
175×223×283
本体質量(g)
40
材質(ひさし)
エラストマー(ソフト素材)
材質(シェル)
ABS樹脂
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0265708185068
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする