ヘルメット ソフトバイザー
業界初のソフト素材ショックアブソーバーを備えたヘルメット
ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグイレード機種
まったく新しい発想の通気孔ヘルメット
衝突時,頭部への衝撃を緩和するとともに,相手側を傷つけるのを防ぎます。 上方からの落下物による衝撃を緩和し,頭部へのダメージを軽減します
ヘルメット内部にこもる熱を効果的に排出し,頭部の快適性に配慮しました。 炎天下や暑い場所での作業時,頭部の快適性は自己の軽減に効果が期待できます
- 用途
- 作業現場での頭部保護に。
- 色
- ホワイト
- 本体寸法(mm)
- 193×223×285
- 本体質量(g)
- 47
- 材質(カバー)
- ABS樹脂
- 装備
- ショックアブソーバー、ベンチレーション
- 材質(ひさし)
- エラストマー(ソフト素材)
- 材質(シェル)
- ABS樹脂
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ




























