ヘルメット MPタイプ
101シリーズの最上位機種
スタンダードなMPタイプポリカーボネート樹脂製品
シンプルな4点留めテープ内装を装着
絶縁・飛来・落下物・墜落時保護(発砲スチロール入)用ヘルメット
ラビットバンド対応品
- 用途
- 作業現場での頭部保護に。
- 色
- ホワイト
- 材質(本体)
- ポリカーボネート
- 種類
- MPタイプ
- 本体寸法(mm)
- 173×223×274
- 本体質量(g)
- 36
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ




























