ヘルメット(透明バイザー・シールド面付)
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
- 仕様
- 衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
- 材質
- (帽体)ポリカーボネイト樹脂、(フェイスシールド面)ポリカーボネート樹脂
- 色(帽体)
- ホワイト
- 名入れ
- 可
- シールド色
- 透明
- バイザー色
- グレー(透明)
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03
























