ラピフローFSM2シリーズ 表示分離型・表示一体型

ラピフローFSM2シリーズ 表示分離型・表示一体型 CKD

高精度・高速応答・大流量でコンパクト、オプションと操作性を追求した機能が充実

適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2003-1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(JIS B 8392-1:2003-1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 最低使用圧力(MPa)-0.09 直線性±3%F.S.以内(2次側大気開放、25度)(表示・アナログ出力) 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 使用流体温度(℃)0~50(結露なきこと) 精度[保障範囲]3~100%F.S.、[圧力特性]±5%F.S.以内(樹脂ボディ、アルミボディ:-0.09~0.7MPa、ステンレスボディ:-0.09~1.0MPa、ただし2次側大気開放基準)、[温度特性]±0.2%F.C./℃以内(15~35℃、ただし25℃基準) 再現性±1%F.S.以内(繰返し精度) 応答時間50ms以下 スイッチ出力出力2点(NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下) アナログ出力1~5V電圧出力1点(接続負荷インピーダンス50kΩ以上) 消費電流50mA以下 リード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0 機能流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他 取付[方向]縦・横自在、[導入直管部]不要 保護構造IEC規格 IP40相当 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 EMC規格適合品 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
保証耐圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39607136 FSM2-NVF100-H041
CADデータダウンロード
10L/min [種類」4桁+4桁 2色LED、[流量範囲]0~10.00L/min、[流量分解能]0.01L/min 約50(本体のみ) 表示範囲:99999.99、表示分解能:0.01、積算パルス出力レート:0.1 ワンタッチΦ4(樹脂) 1 0.7 DC12~24V(10.8~26.4V)
52,360
 
 
取扱い終了

返品不可
39607145 FSM2-NVF500-H061
CADデータダウンロード
50L/min [種類」4桁+4桁 2色LED、[流量範囲]0~50.00L/min、[流量分解能]0.1L/min 約50(本体のみ) 表示範囲:999999.9、表示分解能:0.1、積算パルス出力レート:0.5 ワンタッチΦ6(樹脂) 1 0.7 DC12~24V(10.8~26.5V)
52,360
 
 
取扱い終了

返品不可
39607154 FSM2-NVF201-S081
CADデータダウンロード
200L/min [種類」4桁+4桁 2色LED、[流量範囲]0~200L/min、[流量分解能]1L/min 約115(本体のみ) 表示範囲:9999999、表示分解能:1、積算パルス出力レート:2 Rc1/4/ステンレス 1.5 1 DC12~24V(10.8~26.6V)
71,260
 
 
取扱い終了

返品不可
39607163 FSM2-NVF102-A151
CADデータダウンロード
1000L/min [種類」4桁+4桁 2色LED、[流量範囲]0~1000L/min、[流量分解能]1L/min 約155(本体のみ) 表示範囲:9999999、表示分解能:1、積算パルス出力レート:10 Rc1/2/アルミ 1 0.7 DC12~24V(10.8~26.7V)
81,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする