スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4500材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.9~+2内容量1個
全85種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37800673ALS-105-B-38-38-281052856563.5383814010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800682ALS-105-B-38-40-281052856563.5384014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800691ALS-105-B-38-42-281052856563.5384214010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800707ALS-105-B-38-45-281052856563.5384514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800716ALS-105-B-38-50-281052856563.5385014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800725ALS-105-B-38-55-281052856563.5385514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800734ALS-105-B-38-60-281052856563.5386014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800743ALS-105-B-40-40-281052856563.5404014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800752ALS-105-B-40-42-281052856563.5404214010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800761ALS-105-B-40-45-281052856563.5404514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800777ALS-105-B-40-50-281052856563.5405014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800786ALS-105-B-40-55-281052856563.5405514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800795ALS-105-B-40-60-281052856563.5406014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800804ALS-105-B-42-42-281052856563.5424214010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800813ALS-105-B-42-45-281052856563.5424514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800831ALS-105-B-42-55-281052856563.5425514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800847ALS-105-B-42-60-281052856563.5426014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800856ALS-105-B-45-45-281052856563.5454514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800865ALS-105-B-45-50-281052856563.5455014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800874ALS-105-B-45-55-281052856563.5455514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800883ALS-105-B-45-60-281052856563.5456014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800892ALS-105-B-50-50-281052856563.5505014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800901ALS-105-B-50-55-281052856563.5505514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800917ALS-105-B-50-60-281052856563.5506014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800926ALS-105-B-55-55-281052856563.5555514010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800935ALS-105-B-55-60-281052856563.5556014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800944ALS-105-B-60-60-281052856563.5606014010505250.36
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793542ALS-105-R-38-38-281052856563.5383814010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793551ALS-105-R-38-40-281052856563.5384014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793567ALS-105-R-38-42-281052856563.5384214010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793576ALS-105-R-38-45-281052856563.5384514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793585ALS-105-R-38-50-281052856563.5385014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793594ALS-105-R-38-55-281052856563.5385514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793603ALS-105-R-38-60-281052856563.5386014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793612ALS-105-R-40-40-281052856563.5404014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793621ALS-105-R-40-42-281052856563.5404214010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793637ALS-105-R-40-45-281052856563.5404514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793646ALS-105-R-40-50-281052856563.5405014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793655ALS-105-R-40-55-281052856563.5405514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793664ALS-105-R-40-60-281052856563.5406014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793673ALS-105-R-42-42-281052856563.5424214010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793682ALS-105-R-42-45-281052856563.5424514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793691ALS-105-R-42-50-281052856563.5425014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793707ALS-105-R-42-55-281052856563.5425514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793716ALS-105-R-42-60-281052856563.5426014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793725ALS-105-R-45-45-281052856563.5454514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793734ALS-105-R-45-50-281052856563.5455014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793743ALS-105-R-45-55-281052856563.5455514010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793752ALS-105-R-45-60-281052856563.5456014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793761ALS-105-R-50-50-281052856563.5505014010505250.15
24,780
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする