パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(3件のレビュー)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3624956181-3GT-61本2781
950
489
538(税込)
21日以内出荷
返品不可
3624959593-3GT-61本3193
950
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249622102-3GT-61本34102
950
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249656105-3GT-61本35105
950
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249683108-3GT-61本36108
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249717111-3GT-61本37111
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249744114-3GT-61本38114
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249771117-3GT-61本39117
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249805120-3GT-61本40120
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249832123-3GT-61本41123
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249857126-3GT-61本42126
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249884129-3GT-61本43129
960
499
549(税込)
翌々日出荷
36249911132-3GT-61本44132
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249945135-3GT-61本45135
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249972138-3GT-61本46138
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250006141-3GT-61本47141
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250033144-3GT-61本48144
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250067147-3GT-61本49147
960
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250094150-3GT-61本50150
960
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
36250121156-3GT-61本52156
980
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250155159-3GT-61本53159
980
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250182162-3GT-61本54162
980
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250216168-3GT-61本56168
980
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250243174-3GT-61本58174
980
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
36250277177-3GT-61本59177
980
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250304180-3GT-61本60180
980
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
36250331186-3GT-61本62186
990
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
36250365189-3GT-61本63189
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250392192-3GT-61本64192
990
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
36250426195-3GT-61本65195
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250453198-3GT-61本66198
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250487201-3GT-61本67201
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250514204-3GT-61本68204
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250541207-3GT-61本69207
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250575210-3GT-61本70210
990
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250602213-3GT-61本71213
1,070
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
36250636216-3GT-61本72216
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970515219-3GT-61個73219.00
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250663222-3GT-61本74222
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250697225-3GT-61本75225
1,070
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
36250724228-3GT-61本76228
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250751231-3GT-61本77231
1,070
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
36250785234-3GT-61本78234
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250812237-3GT-61本79237
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250846240-3GT-61本80240
1,070
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250873243-3GT-61本81243
1,090
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250907246-3GT-61本82246
1,090
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
36250934249-3GT-61本83249
1,090
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250961252-3GT-61本84252
1,090
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250995255-3GT-61本85255
1,090
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36253253
2021-12-07
用途: ホームベーカリーに使用

ホームベーカリーのベルトが切れたので注文しました。
ベルトの大手ニッタのベルトなので文句無しです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36256017
2016-10-25
用途: ラジコンヘリコプターのテール駆動用

ラジコンヘリコプターのテール駆動用として購入しました。
耐久性は今後確認

2が参考にしています
対象商品 : 36255983
2014-08-03
用途: ラジコンヘリコプターのテール駆動ベルトに使用しました。

寸法規格き、現有品と同等ですので・・・
あとは、耐久性がどぉ~なのか・・・?
色々とテストしながらチェックして行きます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする