曜日別特売

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm - 三ツ星ベルト
(8件のレビュー)

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

種類タイミングベルトベルト形MXL材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、標準高さ(mm)1.11ベルト幅(mm)6.4最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032内容量1本
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36042246B35MXL6.4G2.03271.126.435
950499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042264B41MXL6.4G2.03283.316.441
950519
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
36042273B45MXL6.4G2.03291.446.445
950499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042316B50MXL6.4G2.032101.66.450
950499
499
549(税込)
50日以内出荷
返品不可
36042343B53MXL6.4G2.032107.76.453
950499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042361B55MXL6.4G2.032111.766.455
950499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042377B56MXL6.4G2.032113.796.456
950499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042404B60MXL6.4G2.032121.926.460
950519
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
36042413B61MXL6.4G2.032123.956.461
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042422B63MXL6.4G2.032128.026.463
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042431B65MXL6.4G2.032132.086.465
990529
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
36042456B67MXL6.4G2.032136.146.467
990529
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
36042465B68MXL6.4G2.032138.186.468
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042474B70MXL6.4G2.032142.246.470
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
36042483B71MXL6.4G2.032144.276.471
990519
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
36042492B72MXL6.4G2.032146.36.472
990519
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
36042501B73MXL6.4G2.032148.346.473
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042517B74MXL6.4G2.032150.376.474
990519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
36042544B77MXL6.4G2.032156.466.477
990519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042553B78MXL6.4G2.032158.56.478
990519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042571B80MXL6.4G2.032162.566.480
990519
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
36042587B81MXL6.4G2.032164.596.481
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042596B82MXL6.4G2.032166.626.482
990519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
36042605B83MXL6.4G2.032168.666.483
990519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042614B85MXL6.4G2.032172.726.485
990519
519
571(税込)
9日以内出荷
36042623B86MXL6.4G2.032174.756.486
990569
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
36042632B87MXL6.4G2.032176.786.487
990519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042641B88MXL6.4G2.032178.826.488
990519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042657B89MXL6.4G2.032180.856.489
990599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042666B90MXL6.4G2.032182.886.490
990519
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
36042675B91MXL6.4G2.032184.916.491
1,070569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042684B92MXL6.4G2.032186.946.492
1,070569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042693B93MXL6.4G2.032188.986.493
1,070569
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り2点です
36042702B94MXL6.4G2.032191.016.494
1,070569
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
36042711B95MXL6.4G2.032193.046.495
1,070569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042727B96MXL6.4G2.032195.076.496
1,070569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042736B97MXL6.4G2.032197.16.497
1,070569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042745B98MXL6.4G2.032199.146.498
1,070569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042754B100MXL6.4G2.032203.26.4100
1,070569
569
626(税込)
当日出荷
36042763B101MXL6.4G2.032205.236.4101
1,070569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042772B102MXL6.4G2.032207.266.4102
1,070569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042781B103MXL6.4G2.032209.36.4103
1,070569
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
36042797B105MXL6.4G2.032213.366.4105
1,070569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36042806B106MXL6.4G2.032215.396.4106
1,070569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042824B109MXL6.4G2.032221.496.4109
1,070569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
36042833B110MXL6.4G2.032223.526.4110
1,070569
569
626(税込)
当日出荷
36042842B112MXL6.4G2.032227.586.4112
1,070569
569
626(税込)
当日出荷
36042867B115MXL6.4G2.032233.686.4115
1,070579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り4点です
36042876B118MXL6.4G2.032239.786.4118
1,070569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
36042894B120MXL6.4G2.032243.846.4120
1,070569
569
626(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36043156
2024-06-18
用途: 機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 36044303
2019-02-01
用途: 自作CNCルーターのステッピングモーターの同期のために使用しています。

アルミの切削用にCNCルーターを制作することにしまた。手元に非力なステッピングモーターしかありませんでしたのでダブルで使用することにし、ベルトでタイミングをとることにしました。大きなパワーを伝達するためではないので細めのベルトを使用することにしこの商品を選択しました。現在のところ短期間ではありますが順調に作動しています。自分としては少し強めのテンションをかけているつもりですが何の問題もありません。モーターの脱調が起こっても2個のモーターのタイミングは同じなので修正が格段に楽です。現在Y軸のみで使用していますがZ軸にも使用を拡大するために新たに注文することを考えています。

対象商品 : 36043113
2017-12-20
用途: ローバーにロータリーエンコーダーを取り付けるのに

以前にも買って使っていますが、伸びがなく、使いやすい製品です。まだ、そんなに長く使っていませんので、耐久性は未定です。

対象商品 : 36042754
2017-09-15
用途: 動力伝達用

メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。良い感じです。寿命はこれから確認。

対象商品 : 36044321
2017-03-16
用途: カメラ AUTO SLIDERに使ってます
本田技研製造業

今まではプーリー側とベルト側の微妙な寸法ずれで”カクカク”してましたが、今回のベルトでその”カクカク”が無くなり満足してます。

対象商品 : 36044145
2015-06-13
用途: 3Dプリンター用パーツ
有限会社ライト・スタッフ

GT2ベルトの代用として購入。幅6.4mmなので、プーリー新規に用意が必要だが、強度的にはこっちのほうがいい感じ。

対象商品 : 36042842
2020-03-06
用途: ディスクドリルスタンドの駆動用に。

40年来使用してるホーザンのデスクドリルの駆動プーリー、ベルトの改良に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 36042307
2015-03-03
用途: 趣味の模型製作

小型で耐久性もあるように感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする