廻り縁M-21

廻り縁M-21 光モール
(2件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。

長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)21 高さ(mm)6 仕上木目柄シート貼り 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40359076 022
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40359076
2021-11-28
用途:
DIYのモールディングとして

樹脂製なので柔らかくニッパーなどで簡単に切れるので適当にDIYをしたい時に便利です。
デザインも可愛くて、なにより安いので何度もリピートしています。
送料は別にかかるのでまとめ購入しています。

対象商品:
40359076
2021-03-17
用途:
額縁として

製品は想像通りのものです。樹脂なので丸のこで切るときは注意が必要です。と手てしまうかもしれないので・・・。送料が別途必要なメーカーなのでコレをなんとかして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする