大阪魂
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)
材質
SS400相当
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ピッチP(mm)
ねじの呼び
ねじの呼びd
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40379787
NTR12
20
24
2
NTR12
12
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40379796
NTR14
25
28
3
NTR14
14
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379805
NTR16
30
32
3
NTR16
16
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379814
NTR18
32
36
4
NTR18
18
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379823
NTR20
35
40
4
NTR20
20
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40379832
NTR22
38
44
5
NTR22
22
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379841
NTR24
40
48
5
NTR24
24
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379857
NTR25
42
50
5
NTR25
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
40379866
NTR28
45
56
5
NTR28
28
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379875
NTR30
48
60
6
NTR30
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379884
NTR32
50
64
6
NTR32
32
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379893
NTR36
55
72
6
NTR36
36
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40379902
NTR40
60
80
6
NTR40
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください