曜日別特売

大容量ポータブルエアインフレーター

大容量ポータブルエアインフレーター - TIPTOP
タンク容量(L)
14
測定範囲(kPa)
インフレーターゲージ/70~600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×750×310
常用使用圧力(MPa)
最高/0.98
安全弁設定圧力(MPa)
1.08
水圧
水圧テスト/4.5MPa
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382151PAI-01A
¥96,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする