曜日別特売

窒素チャージャー タイヤセーバー3.0

窒素チャージャー タイヤセーバー3.0 - TIPTOP

1本の「カートリッジ」で約12000回の窒素ガス充填が可能!
持ち運び自由、軽量取り外し(カートリッジ交換式)以外の必要機器は、エアコンプレッサーのみ初期費用とランニングコストが従来型よりも大幅に低減!
水とオイルのみ除去が必要。
N2ガス発生量95%の純度において3Nm/hr、供給エア圧10bar(g)
最大使用圧力11bar(g)
必要付帯設備エアコンプレッサーのみ!

セット内容
本体、カートリッジ、フレキシブルカプラー、エアーフィルター、ウレタンホース1m(ナットカプラー付き)
最大圧力(bar)
11(g)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382167-
¥159,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする