イリジウムパワー

イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)イリジウムパワー - DENSO(デンソー)
(43件のレビュー)
中心電極イリジウム内容量1本
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
六角対辺(mm)
ねじ径(mm)
リーチ寸法(L)(mm)
接地電極
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40383402IU 熱価2031926-KPH901161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
40383411IU 熱価2290793-22093161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40383427IU 熱価2490793-22094161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40383436IU-A 熱価2490793-22103161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
40383445IU 熱価2790793-22095161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
40383454IU-A 熱価2790793-22104161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383463IU-D 熱価2794701-00407161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40383472IU 熱価3190793-22102161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
40383481IU-A 熱価3190793-22105161019U溝テーパーカット、斜め接地電極(Aタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383506IUF 熱価2490793-22115161012.7U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383515IUF-A 熱価27-161012.7斜め接地電極
2,100
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
40383524IUF-A 熱価31-161012.7斜め接地電極
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
40383533IUH 熱価2490793-22096161019U溝テーパーカット、テーパーカット/特殊材質採用(Dタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40383542IUH-D熱価2498059-5892D161019U溝テーパーカット、テーパーカット/特殊材質採用(Dタイプ)
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383551IUH 熱価2790793-22097161019U溝テーパーカット、テーパーカット/特殊材質採用(Dタイプ)
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383567IUH-D 熱価2798059-5992U161019U溝テーパーカット、テーパーカット/特殊材質採用(Dタイプ)
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383576IX 熱価2298069-57726181219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
40383585IX-B 熱価2298069-5792U181219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383594IX 熱価2498069-58726181219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
40383603IX-B 熱価2498069-58926181219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383612IX 熱価2790793-22108181219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383621IX-B 熱価2798069-59926181219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383637IXU 熱価22Q1Q-DNS-021-000161219U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
40383646IXU 熱価24Q1Q-DNS-022-000161219U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383655IXU 熱価2767090121A161219U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383664IW 熱価1698079-5485520.61419U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
40383673IW 熱価2098079-5613220.61419U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
40383682IW 熱価2298079-5718320.61419U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383691IW 熱価2498079-5885720.61419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40383707IW 熱価2798079-5965920.61419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
40383716IW 熱価2990793-2209020.61419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
40383725IW 熱価3190793-2209120.61419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383734IW 熱価3490793-2209220.61419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383743IWF 熱価1690890-7809720.61412.7U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383752IWF 熱価2094703-0022320.61412.7U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383761IWF 熱価2294703-0032720.61412.7U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
40383777IWF 熱価2490793-2203920.61412.7U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383786IWF 熱価2790793-2211120.61412.7U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383795IQ 熱価1698079-55158161419U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383822IQ 熱価24-161419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383831IQ 熱価27-161419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383847IQ 熱価31-161419U溝テーパーカット
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383865IK 熱価1698079-5515E161419U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383874IK 熱価2098079-5615E161419U溝テーパーカット
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
40383883IK 熱価2298079-5715E161419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383892IK 熱価2498079-5815E161419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383901IK 熱価2798079-5915U161419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
40383935IWM 熱価2490793-20139201419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383944IWM 熱価2794709-00357201419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40383953IWM 熱価3198079-60875201419U溝テーパーカット
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40383411
2025-12-08
用途: メンテナンス
運輸・通信業

通常のプラグからイリジウムに交換し、エンジンのかかり具合は良くなった

対象商品 : 40383883
2023-06-15
用途: バイクの点火プラグ
自動車・二輪車・自転車関連業

着火性が非常によく満足しています。NGKのものより良いかもしれない。

対象商品 : 40383673
2022-02-25
用途: バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えてますが、最近はb6esに変えました。安いのを早いサイクルで交換

1が参考にしています
対象商品 : 40383874
2021-06-10
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ交換後は回転もスムーズになり、ピックアップも少しだけ良くなった感じです。購入して良かったです。

対象商品 : 40383691
2021-01-17
用途: バイクのレストア
製造業

エンジンの着火性を改善しようと重い購入しました.単気筒の旧式のエンジンのためか振動低減が体感できるくらいかわり非常に満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 40383594
2020-09-23
用途: TW225に使用
製造業

中心電極0.4ミリは伊達ではありません。
エンジンがとてもきれいに回ります。
そのため、人によってはパワー感が無いと感じるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 40383497
2020-04-15
用途: アドレスV125Gメンテナンス

12・3年位前、このプラグに替えた特に問題なくきましたが、
いくらなんでもと思い、同じ新品に交換しました。
見比べると、若干電極が短く又垂れ下がったような歪み、
飛側の溝が埋まった様でした。交換後も始動・加速変化なく!
デンソーさんさすがです。

対象商品 : 40383682
2020-05-15
用途: 古いバイクのメインテナンスに使用

古いバイクのプラグはバイク屋で在庫してないことが多く、すぐに手に入るここは助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする