MOTO FIZZ ミニフィールドシートバッグ
本体両側ファスナを開閉させることにより、19L⇔27Lと荷物にあわせて容量調節が可能です。思わぬ荷物の増加に素早く対応。
衣類やグローブなどの不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
荷物が出し入れしやすい大きな開口部。フラップ裏には地図も入るメッシュポケットを装備。
バッグの持ち運びに便利な専用のグリップを装備。
車体に接触するバッグ底面にノンスリップ素材を使用。バッグ自体のズレを抑え確実な固定が可能です。
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームと荷押さえ用ベルトを装備。
ベルトの長さ調節だけで簡単確実に取り付ける事が出来ます。取り外しの後の固定ベルトは車体に取り付けておく事が可能。
バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。
500mLペットボトル対応サイズのドリンクホルダーをツインで装備。底部には水抜き用の穴も装備。2人乗りの時も2本同時に使用可能です。
すぐ取り出したい物の収納に便利なポケットを両サイドに装備。
突然の雨にも安心なレインカバー付き。(ドローコード付き)
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40454434
- 用途:
- シートバック
出先で急に荷物が増えても横のファスナーを開けると容量がアップするので重宝してます。
普段はコンパクトで見栄えもよくお勧めのします。
- 対象商品:
- 40454434
- 用途:
- 日帰りツーリング
カッパ、タオル、小物類、少量のお土産くらいなら入ります。カッパを入れなかったら1泊くらいの荷物が入るのでは。バッグが型崩れしない材質なので見栄えも良くバッグ内の整理整頓しやすいと思います。作りに粗さはなく縫い目なども丁寧に作られていると感じます。
- 対象商品:
- 40454434
- 用途:
- ツーリングなどでの荷物入れ
シートにしっかり固定でき、しかも簡単。日帰りツーリングが多いので良かれと思い購入。小物類、雨具、帽子、少量のお土産が収納できました。
- 用途:
- ツーリングに使用
かなり迷った末、当方のバイクにリアキャリアの設定がなくトップケースがつけられなかったので購入。ベルト固定だったので少し不安がありましたが
高速でも、ちょいダートでも全く問題なくがっちり固定されていました、 取り外しも簡単で良い。というか、キャンプしないで健康ランドやビジホ泊のおっさんライダーには最適な大きさだと思う。使い勝手の良さにびっくりした。
- 対象商品:
- 40454434
- 用途:
- バイクでのツーリング
大きすぎず、でも荷物はしっかりと入る優れものです。容量もジッパー一つでかえることができ、ドリンクホルダーまで付いて
- 対象商品:
- 40454434
- 用途:
- 近場ツーリング
小さく載せやすいです。
延長しない状態で床面積はA4ノートがピタッと入り短手方向に少し余裕がある程度です。
いつも一人用テントの本体と夏用シュラフとクッカーと小型ストーブとLEDランタンを収納し、上部カバーにテントの骨組とマットを挟んでソロキャンプに出掛けます。