曜日別特売

温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル

温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル - T&D(ティアンドデイ)
(1件のレビュー)
適合
温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)
温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706
照度紫外線センサ: ISA-3151
耐熱温度(℃)-25~60ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33194025TR-1C30
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33194025
2017-06-09
用途: センサー設置時
電気・ガス・熱供給・水道業

高価でしたが、やっぱり純正品は安定して動作しました。
このような特殊なオプション部品が簡単に入手出来、非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする