長距離測定タイプ放射温度計

長距離測定タイプ放射温度計 - ジャパンセンサー

測定物とワークが離れていても大丈夫
離れた位置からでもワークの温度を正確に測定。
ワイドレンジ0~1350℃。
オールマイティな仕様なのに小型ヘッド。
性能と安定性が大幅アップ
測定部分の位置合わせが簡単
設置環境を選びません
豊富なバリエーションの表示器
設定器
コスト削減に
安心の長寿命
CEマーキング適合

材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
0~500
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
寸法(Φmm)
【標的】9
デジタル出力
RS232C 1点
測定距離(mm)
500
測定波長(μm)
3.0~5.6
応答速度
0.01秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アナログ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73483850TMHX-CLE1350-0500B009-00021点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥196,900
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483859TMHX-CLE1350-0500B009-00051点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥211,000
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483868TMHX-CLE1350-0500B009-00021点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥211,000
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483877TMHX-CLE1350-0500B009-00021点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥211,000
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483895TMHX-CLE1350-0500B009-000101点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥218,000
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484455TMHX-CLE1350-0500B009-000(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥206,900
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484471TMHX-CLE1350-0500B009-000(メーカー実施校正証明書付)51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥221,000
¥219,800
¥241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484480TMHX-CLE1350-0500B009-000(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥221,000
¥219,800
¥241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484489TMHX-CLE1350-0500B009-000(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥221,000
¥219,800
¥241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484498TMHX-CLE1350-0500B009-000(メーカー実施校正証明書付)101点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥228,000
¥219,800
¥241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする